Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF D=M10X30, D1=50 H=32, FORM:L, GRAUGUSS KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.610X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.610X30
EAN/GTIN:
     4059245258635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Sterngriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1450
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
30
D2:
18
D1=Außendurchmesser:
50
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.