Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF D=M12X60, D1=63 H=40, FORM:L, GRAUGUSS KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.612X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.612X60
EAN/GTIN:
     4059245258697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Gewindestift Edelstahl 1.4305. Querstift Edelstahl 1.4310. Ausführung: Sterngriff gleitgeschliffen. Gewindestift und Querstift blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3393
Ursprungs-Land:
CN
L=Gewindelänge:
60
D2:
20
D1=Außendurchmesser:
63
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
40
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.