Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF MIT VORSTEHENDER BUCHSE D=M08, D1=40, H=25, FORM:K MIT GEWINDEBUCHSE, THERMOPLAST SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0153.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0153.208
EAN/GTIN:
     4059245043439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl kipp
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Weitere Informationen:
D2:
13,5
H2:
13
T=Gewindetiefe:
12
D1=Außendurchmesser:
40
H3:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0214
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
K
Ausführung 1:
mit vorstehender Buchse
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
H=Höhe:
25
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Gewindebuchse
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.