Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF MIT VORSTEHENDER BUCHSE D=M10, D1=50, H=32, FORM:K MIT GEWINDEBUCHSE, THERMOPLAST SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0153.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0153.210
EAN/GTIN:
     4059245043453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl kipp
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
17
H2:
17
D2:
19
D1=Außendurchmesser:
50
H3:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0585
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
K
Ausführung 1:
mit vorstehender Buchse
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Gewindebuchse
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.