Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M08, D1=40 H=25, FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL DECKEL:SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0154.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0154.208
EAN/GTIN:
     4059245043668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305. Ausführung: Buchse blank. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
D8:
18
D1=Außendurchmesser:
40
H3:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0181
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
K
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
25
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
14
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
DIN:
ähnlich DIN 6336
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.