| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0158.32005 Herst.-Nr.: K0158.32005 EAN/GTIN: 4059245335503 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Auf Anfrage: Weitere Farben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0049 | Ursprungs-Region: | 05 | Ursprungs-Land: | DE | RoHS: | true | Form: | M | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Kugelknopf | H=Höhe: | 18 | D6: | 12 | D1=Außendurchmesser: | 20 | D=Bohrung: | 5 | Gewindeart: | Bohrung konisch | T=Bohrungtiefe: | 12 | DIN: | DIN 319 erweitert | Farbe Grundkörper: | schwarz | Form-Typ: | Bohrung konisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |