Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF DIN319 ERWEITERT D1=32, FORM:M BOHRUNG KONISCH D=8, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0158.33208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0158.33208
EAN/GTIN:
     4059245335534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 Form M
DIN 319 Form M Kugelkopf
DIN 319 M
DIN 319m Kugelkopf
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0214
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
M
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Kugelknopf
H=Höhe:
29
D6:
18
D1=Außendurchmesser:
32
D=Bohrung:
8
Gewindeart:
Bohrung konisch
T=Bohrungtiefe:
15
DIN:
DIN 319 erweitert
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form-Typ:
Bohrung konisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.