| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0159.31604 Herst.-Nr.: K0159.31604 EAN/GTIN: 4059245058334 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: hochglanzpoliert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D1=Außendurchmesser: | 16 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0025 | Ursprungs-Region: | 05 | Ursprungs-Land: | DE | H=Höhe: | 15 | D6: | 8 | Form: | M | Ausführung 1: | glatte Ausführung | Material Grundkörper: | Duroplast | Benennung: | Kugelknopf | RoHS: | true | D=Bohrung: | 4 | Farbe Grundkörper: | schwarz | Gewindeart: | Bohrung konisch | T=Bohrungtiefe: | 9 | DIN: | DIN 319 erweitert | Form-Typ: | Bohrung konisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |