Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF GLATTE AUSFÜHRUNG DIN319 ERWEITERT, D1=50, D=12, FORM:L KLEMMHÜLSE, DUROPLAST SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0159.45012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0159.45012
EAN/GTIN:
     4059245058495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 Form L
DIN 319 Form L Kugelkopf
DIN 319 L
DIN 319l Kugelkopf
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden! Schafttoloranz: Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0865
Ursprungs-Land:
EU
H=Höhe:
48
D6:
28
Form:
L
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
RoHS:
true
D=Bohrung:
12
Farbe Grundkörper:
schwarz
Gewindeart:
Klemmhülse
T=Bohrungtiefe:
20
DIN:
DIN 319 erweitert
Form-Typ:
Klemmhülse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.