Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=125 PASSBOHRUNG D2=12H7, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.0125X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.0125X12
EAN/GTIN:
     4059245066971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 alu
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
L3=Höhe:
36
Anzahl der Speichen:
3
D3:
31
L1:
18
D1=Außendurchmesser:
125
Gewicht in kg (ERP):
0.2891
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
DIN 950
Griff:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.