Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=125 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.1125X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.1125X14
EAN/GTIN:
     4059245067206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 alu
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Speichen:
3
L1:
18
L3=Höhe:
36
D3:
31
D1=Außendurchmesser:
125
Gewicht in kg (ERP):
0.2981
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
B3:
5
T:
16,3
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
DIN 950
Griff:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.