Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=315 PASSBOHRUNG D2=30H7, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.2315X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.2315X30
EAN/GTIN:
     4059245067541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.5650
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
54
D2=Befestigungsbohrung:
30H7
L1:
33
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø32 x M12 x 100
Anzahl der Speichen:
5
D1=Außendurchmesser:
315
L3=Höhe:
56
Ausführung 2:
feststehend
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff feststehend
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.