Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=200 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=18H7, B3=6, T=20,8, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.3200X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.3200X18
EAN/GTIN:
     4059245067718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
B3:
6
L3=Höhe:
45
D3:
43
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø25 x M10 x 80
L1:
24
T:
20,8
Anzahl der Speichen:
3
D1=Außendurchmesser:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.9600
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
18H7
Produkttyp:
Griff feststehend
DIN:
DIN 950
Ausführung 2:
feststehend
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.