Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=250 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=26H7, B3=8, T=29,3, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.3250X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.3250X26
EAN/GTIN:
     4059245067749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.6800
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
49
D2=Befestigungsbohrung:
26H7
L1:
28
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø32 x M12 x 100
B3:
8
Anzahl der Speichen:
5
T:
29,3
D1=Außendurchmesser:
250
L3=Höhe:
50
Ausführung 2:
feststehend
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff feststehend
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.