Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=315 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=30H7, B3=8, T=33,3, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.3315X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.3315X30
EAN/GTIN:
     4059245067763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.6430
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
54
D2=Befestigungsbohrung:
30H7
L1:
33
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø32 x M12 x 100
B3:
8
Anzahl der Speichen:
5
T:
33,3
D1=Außendurchmesser:
315
L3=Höhe:
56
Ausführung 2:
feststehend
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff feststehend
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.