Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=100 PASSBOHRUNG D2=10H7, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.4100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.4100X10
EAN/GTIN:
     4059245067831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Scheibenhandrad
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
100
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø16 x M6 x 54.5
D3:
29
Anzahl der Speichen:
3
L1:
17
L3=Höhe:
33
Gewicht in kg (ERP):
0.2138
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
Produkttyp:
Griff drehbar
DIN:
DIN 950
Ausführung 2:
drehbar
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.