Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=250 PASSBOHRUNG D2=26H7, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.4250X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.4250X26
EAN/GTIN:
     4059245067961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Ballengriff DIN 98
DIN 98
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.7400
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
49
D2=Befestigungsbohrung:
26H7
L1:
28
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø32 x M12 x 105,5
Anzahl der Speichen:
5
D1=Außendurchmesser:
250
L3=Höhe:
50
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.