Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=400 PASSBOHRUNG D2=30H7, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.4400X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.4400X30
EAN/GTIN:
     4059245067992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Ballengriff DIN 98
DIN 98
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0039
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D3:
65
D2=Befestigungsbohrung:
30H7
L1:
38
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø36 x M16 x 117
Anzahl der Speichen:
5
D1=Außendurchmesser:
400
L3=Höhe:
63
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.