Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=125 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, ALUMINIUM, KOMP:ALUMINIUM, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0160.5125X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0160.5125X14
EAN/GTIN:
     4059245068081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 alu
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3581
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
31
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
L1:
18
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø20 x M8 x 67
B3:
5
Anzahl der Speichen:
3
T:
16,3
D1=Außendurchmesser:
125
L3=Höhe:
36
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.