Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=80 PASSBOHRUNG D2=10H7 ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.0080X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.0080X10
EAN/GTIN:
     4059245068258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad kipp
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
L3=Höhe:
31
L1:
16
D1=Außendurchmesser:
80
D3:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.1466
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
Produkttyp:
ohne Griff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.