| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0161.41100X12 Herst.-Nr.: K0161.41100X12 EAN/GTIN: 4059245319978 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant. Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.3000 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 05 | RoHS: | true | Farbe Grundkörper: | schwarz pulverbeschichtet | Ausführung 1: | Passbohrung | Material Komponente: | Duroplast | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Scheibenhandrad | drehbarer Zylindergriff: | ø18 x M6 x 40 | D1=Außendurchmesser: | 100 | D3: | 31 | L1: | 17 | L3=Höhe: | 34 | D2=Befestigungsbohrung: | 12H7 | Produkttyp: | Griff drehbar |
|
| | |
| | | |
| |