Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=250 PASSBOHRUNG D2=24H7 ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.4250X24
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.4250X24
EAN/GTIN:
     4059245068944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad kipp
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
L3=Höhe:
49
D3:
50
L1:
28
drehbarer Zylindergriff:
ø31 x M12 x 102
D1=Außendurchmesser:
250
Gewicht in kg (ERP):
2.4010
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
24H7
Produkttyp:
Griff drehbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.