Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=80 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8 ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.5080X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.5080X12
EAN/GTIN:
     4059245068968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
drehbarer Zylindergriff:
ø18 x M6 x 40
L1:
16
L3=Höhe:
31
D1=Außendurchmesser:
80
D3:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.1739
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
B3:
4
T:
13,8
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.