Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=100 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=10H7, B3=3, T=11,4 ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.5100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.5100X10
EAN/GTIN:
     4059245068975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Weitere Informationen:
L1:
17
B3:
3
L3=Höhe:
34
D1=Außendurchmesser:
100
D3:
31
T:
11,4
drehbarer Zylindergriff:
ø18 x M6 x 40
Gewicht in kg (ERP):
0.2974
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad d100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.