Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=100 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8 ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.51100X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.51100X12
EAN/GTIN:
     4059245320110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3000
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
drehbarer Zylindergriff:
ø18 x M6 x 40
D1=Außendurchmesser:
100
D3:
31
L1:
17
L3=Höhe:
34
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
B3:
4
T:
13,8
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.