Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=250 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=24H7, B3=8, T=27,3 ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0161.51250X24
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0161.51250X24
EAN/GTIN:
     4059245320219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.1250
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scheibenhandrad
drehbarer Zylindergriff:
ø31 x M12 x 102
D1=Außendurchmesser:
250
D3:
50
L1:
28
L3=Höhe:
49
D2=Befestigungsbohrung:
24H7
B3:
8
T:
27,3
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.