Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=80 PASSBOHRUNG D2=12H7, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0162.0080X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.0080X12
EAN/GTIN:
     4059245069101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
80
L1:
16
L3=Höhe:
28
D3:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.1362
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.