Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=250 PASSBOHRUNG D2=26H7, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0162.0250X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.0250X26
EAN/GTIN:
     4059245069200
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
250
L1:
28
L3=Höhe:
51
D3:
48
Gewicht in kg (ERP):
1.4540
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
26H7
Produkttyp:
ohne Griff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.