Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=125 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8, ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0162.11125X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.11125X12
EAN/GTIN:
     4059245320387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3364
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
T:
13,8
B3:
4
D1=Außendurchmesser:
125
D3:
31
L1:
18
L3=Höhe:
33,5
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.