Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0162.11160X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.11160X14
EAN/GTIN:
     4059245320400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5626
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
T:
16,3
B3:
5
D1=Außendurchmesser:
160
D3:
40
L1:
20
L3=Höhe:
39
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.