Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=200 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=18H7, B3=6, T=20,8, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0162.1200X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.1200X18
EAN/GTIN:
     4059245069293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
200
B3:
6
L3=Höhe:
45
L1:
24
D3:
42
T:
20,8
Gewicht in kg (ERP):
0.9653
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
18H7
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.