Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNG D2=16H7, ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:DUROPLAST,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0162.21160X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.21160X16
EAN/GTIN:
     4059245320530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Schwarz pulverbeschichtet. Radkranz gedreht. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6800
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
fester Zylindergriff:
ø26 x M10 x 80
D1=Außendurchmesser:
160
D3:
40
L1:
20
L3=Höhe:
39
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
Produkttyp:
Griff feststehend
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.