Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF FESTSTEHEND DIN39, FORM:E, STAHL BLAU-PASSIVIERT, L1=100, AUSSENGEWINDE M12X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0166.1232100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0166.1232100
EAN/GTIN:
     4059245070527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff: Stahl Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K0166.0616050 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
L1=Grifflänge:
100
D4:
20
D1=Außendurchmesser:
32
SW:
6
L3:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.3546
Ursprungs-Land:
EU
Form:
E
Ausführung 1:
feststehend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ballengriff
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
21
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 39
Oberfläche Grundkörper:
blau-passiviert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.