Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF DREHBAR, FORM:E ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L1=105,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0169.1232105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0169.1232105
EAN/GTIN:
     4059245070671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff
Werkstoff: Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl. Ausführung: Ballengriff poliert, Achsteil verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K0169.0616055 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
SW:
6
D4:
20
L3:
10,5
D6:
26
L1=Grifflänge:
105,5
D1=Außendurchmesser:
32
L4:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.2283
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
E
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
16
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 98
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.