Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.2, 12H7, A=100, FORM:15° STAHL, KOMP:DUROPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0177.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0177.112
EAN/GTIN:
     4059245071807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: brüniert. Hinweis: Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
X=Bohrung:
12
A1:
15
D2:
25
H:
17
H2:
10
D:
33
D1:
10
A=Grifflänge:
100
H1:
27
Gewicht in kg (ERP):
0.1534
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
2
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Form:
15°
Befestigungsart:
Passbohrung
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
Weitere Suchbegriffe: kipp flachspannhebel, klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.