Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.2, SW=9, A=100, FORM:15° STAHL, KOMP:DUROPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0177.309
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0177.309
EAN/GTIN:
     4059245071937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: brüniert. Hinweis: Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann. Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H:
17
D1:
10
H1:
27
D:
33
H2:
10
A1:
15
D2:
25
A=Grifflänge:
100
SW=Schlüsselweite:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.1600
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
2
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Form:
15°
Befestigungsart:
Innenstern
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
Weitere Suchbegriffe: kipp flachspannhebel, klemmhebel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.