Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M12, L=125, D=14, FORM:A KUGELKNOPF, EDELSTAHL BLANK, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.1214X125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.1214X125
EAN/GTIN:
     4059245072330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D2:
36
L2:
33
D=Durchmesser:
14
L=Schaftlänge:
125
D1=Gewinde:
M12
L1:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.2045
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Griff:
Kugelgriff
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.