Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M12, L=125, D=14, FORM:A KUGELKNOPF, STAHL BRÜNIERT, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.214X125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.214X125
EAN/GTIN:
     4059245072781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
L=Schaftlänge:
125
D=Durchmesser:
14
L1:
16
D1=Gewinde:
M12
D2:
36
L2:
33
Gewicht in kg (ERP):
0.2041
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0718
Griff:
Kugelgriff
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.