Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M10, L=65, D=12, FORM:C KONUSKNOPF, STAHL BRÜNIERT, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.412X65
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.412X65
EAN/GTIN:
     4059245072903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Konusgriff
Konusknöpfe
kipp griffstange m10
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
L=Schaftlänge:
65
L1:
15
D1=Gewinde:
M10
D=Durchmesser:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0984
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
L2:
46
D2:
30
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0718
Griff:
Konusgriff
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Weitere Suchbegriffe: kipp konusgriffe, konusgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.