Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREISTERNGRIFF HOHER BUND D=M10X25 D1=50 H=28, FORM:L DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0183.15010X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0183.15010X25
EAN/GTIN:
     4059245120222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
dreistern griff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
28
D=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
25
D3:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0400
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Dreisterngriff
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
D1=Außendurchmesser:
50
Form:
L
Ausführung 1:
hoher Bund
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.