Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD D1=83 PASSBOHRUNG D2=14H8, DUROPLAST, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0184.83214
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0184.83214
EAN/GTIN:
     4059245120390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
handrad
Werkstoff: Handrad Duroplast PF 31. Buchse Stahl, brüniert. Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Weitere Informationen:
H2:
14
D2=Befestigungsbohrung:
14H8
D3:
35
D4:
31,5
Gewicht in kg (ERP):
0.3064
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Handrad
Ausführung 1:
Passbohrung
RoHS:
true
L1:
28
D1=Außendurchmesser:
83
L3=Höhe:
40
Produkttyp:
ohne Griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.