Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D=M08X16 D1=40 H=28, FORM:L DUROPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0185.4008X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0185.4008X16
EAN/GTIN:
     4059245120802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
28
D3:
20
H1:
14
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0358
L=Gewindelänge:
16
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Fünfsterngriff
RoHS:
true
D1=Außendurchmesser:
40
Form:
L
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Gewindeart:
Außengewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.