Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D=M10 D1=50 H=35, FORM:K DUROPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0185.5010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0185.5010
EAN/GTIN:
     4059245120888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Bei den Ausführungen K0185.3205 und K0185.3206 ist die Buchse aus Messing. Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
H1:
17,5
D1=Außendurchmesser:
50
D3:
25
T=Gewindetiefe:
14
D=Gewinde:
M10
H=Höhe:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.0569
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Fünfsterngriff
RoHS:
true
Form:
K
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Gewindeart:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.