Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=213, FORM:B THERMOPLAST, SCHWARZ, A=179, D=8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0189.217908
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0189.217908
EAN/GTIN:
     4059245122578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz. Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Weitere Informationen:
L=Länge:
213
T1:
22
S:
7,1
A=Bohrungsabstand:
179
L1:
145
B:
35
H:
50
D1:
13,5
D=Befestigungsbohrung:
8,5
T:
12
B1:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0920
Ursprungs-Land:
CN
Form:
B
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
false
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Tragkraft N:
950
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.