Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=94, L=109, D=6,6, POLYAMID GRÜN RAL6032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0190.10940686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0190.10940686
EAN/GTIN:
     4059245622900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt. Ausführung: Polypropylen schwarzgrau. Polyamid schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035. Bestellbeispiel: K0190.10940684 (Bügelgriff verkehrsrot) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0240
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
SW:
10
L=Länge:
109
D=Befestigungsbohrung:
6,6
T:
13
H:
36
A=Bohrungsabstand:
94
C:
8
L1:
76
Tragkraft N:
1000
T1:
6
B:
21
Farbe Grundkörper:
signalgrün RAL 6032
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.