Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=117, L=136, D=9, POLYAMID ORANGE RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0190.1117082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0190.1117082
EAN/GTIN:
     4059245622948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff gn528-pa-94
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt. Ausführung: Polypropylen schwarzgrau. Polyamid schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035. Bestellbeispiel: K0190.10940684 (Bügelgriff verkehrsrot) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0450
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
SW:
13
L=Länge:
136
D=Befestigungsbohrung:
9
T:
15
H:
41
A=Bohrungsabstand:
117
C:
10
L1:
94
Tragkraft N:
1500
T1:
8
B:
26
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.