Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT, A=120, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0195.120063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0195.120063
EAN/GTIN:
     4059245122905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend. Bestellbeispiel: K0195.120061 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
120
H1:
31
T:
12
B:
22
L:
144
S:
24
H:
46
Tragkraft N:
1000
D=Befestigungsbohrung:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.1459
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.