Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF NASSBEREICH THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL, A=120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0200.120062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0200.120062
EAN/GTIN:
     4059245123148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur. Bestellbeispiel: K0200.140082 Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
H:
39
Tragkraft N:
1000
S:
24
T:
15
B:
23
A=Bohrungsabstand:
120
D=Befestigungsbohrung:
M6X25
C:
10,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0849
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Ausführung 1:
Nassbereich
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Material Komponente:
Edelstahl
L=Länge:
146
B1:
20,5
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.