Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND A=120, L=130, H=40, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0201.120051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0201.120051
EAN/GTIN:
     4059245123285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a120 m5
Werkstoff: Rundaluminium. Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0201.055051 Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Bestellnummer Abschlussscheibe:
06917-1
Tragkraft N:
500
A=Bohrungsabstand:
120
Gewicht in kg (ERP):
0.0391
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
130
RoHS:
true
H:
40
B:
10
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.