Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND A=102, L=112, H=41, STAHL VERCHROMT, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0203.10205
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0203.10205
EAN/GTIN:
     4059245123582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: Oberfläche feinstgeschliffen und mattglänzend verchromt. Griffsteg mit Kunststoffüberzug. Bestellbeispiel: K0203.05505 Hinweis: Hochwertige Griffe für Frontplatten und ähnliche Einsatzbereiche. Montage: Von der Rückseite. Zeichnungshinweis: 1) Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
102
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.1114
D=Befestigungsbohrung:
M5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
L=Länge:
112
RoHS:
true
H:
41
B:
14
Oberfläche Grundkörper:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff kipp, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.